SAL 25 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SAL 25 C
Rubix:15445
Hersteller:22278
EAN:7316577003478
SAL 25 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser65 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SAL 25 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Sinterbronze-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht568 g
Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser65 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesal
Innengewindem 24x2
Dyn. Tragzahl51 N
Länge128 mm
Außendurchmesser65 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
97,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen