GIKR 25-PW (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIKR25-PW
Rubix:12730
Hersteller:0066308550000
EAN:4012802523324
GIKR 25-PW (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser60 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIKR 25-PW (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Bauform F, offene Ausführung

Stärken

Unterstützt einseitige Belastungen. Unterstützt unter bestimmten Bedingungen auch Wechsellasten.

Anwendungen

Geeignet für langsame Bewegungen mit kleinen bis mittleren Schwingungswinkeln.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)124x60x25 mm
Gewicht der Verpackung730 g
Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser60 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegikr..-pw
Außendurchmesser47 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
104,74 exkl. MwSt.
/ Stück
124,64 inkl. MwSt.