GIKL 10-PB-A (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:GIKL10-PB-A
Rubix:109352
Hersteller:0066348340000
EAN:4012802525700
GIKL 10-PB-A (INA) Gelenkkopf INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser28 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIKL 10-PB-A (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, DIN ISO 12240-4. Maßreihe K, Typ F, offene Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht77,2 g
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser28 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegikl..-pb
Außendurchmesser22 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,85 exkl. MwSt.
/ Stück
35,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen