SA 6 E (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Stahl SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SA 6 E
Rubix:15409
Hersteller:22139
EAN:7316577002488
SA 6 E (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser22 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SA 6 E (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Stahl SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungspflichtig und kann nur von der Seite nachgeschmiert werden. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17,4 g
Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser22 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesa
Innengewindem 6
Dyn. Tragzahl3,4 N
Länge49 mm
Außendurchmesser22 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
43,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,85 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std