Referenzen
INA:GAR17-UK
Rubix:12108
Hersteller:0066340010000
EAN:4012802525045


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 46 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GAR 17-UK (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform M, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung
Stärken
Unterstützt einseitige Belastungen. Unterstützt unter bestimmten Bedingungen auch Wechsellasten.
Anwendungen
Geeignet für langsame Bewegungen mit kleinen bis mittleren Schwingungswinkeln.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 92x46x17 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 210 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Kopfdurchmesser | 46 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gar..-uk |
| Länge | 92 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort