GIR 12-DO (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIR12-DO
Rubix:12765
EAN:4012802526691
GIR 12-DO (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser34 mm
Werkstoffstahl/stahl (stahl/stahl-gleitfläche)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIR 12-DO (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, offene Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser34 mm
Werkstoffstahl/stahl (stahl/stahl-gleitfläche)
Lagerspielcn
Seriegir..-do
Innengewindem12
Dyn. Tragzahl10800 N
NormDIN ISO 12240-4
Länge67 mm
Außendurchmesser22 mm
Zolltarifcode84833080
25,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,77 € inkl. MwSt.