Referenzen
Askubal:KAL 10-DNR
Rubix:170679


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 29 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : KAL 10-DNR (ASK) Gelenkkopf (VA) ASK
Gelenkkopf ASK
Gelenkkopf ASK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 29 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | kal |
| Länge | 62,5 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen