SIKB 5 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SIKB 5 F
Rubix:15590
Hersteller:23450
EAN:7316577003799


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 19 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SIKB 5 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF
Diese SKF Gelenkköpfe haben zwischen Gehäuse und Innenring eine spritzgegossene Gleitschicht aus PTFE FRP. Die Gleitpaarung ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.
Stärken
- Lange Lebensdauer
- Wartungsfrei
- Relativ unempfindlich gegenüber Verunreinigungen
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Einfach und montagefertig
- Wartungsfrei
- Relativ unempfindlich gegenüber Verunreinigungen
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Einfach und montagefertig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x11x36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18,4 g |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Kopfdurchmesser | 19 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | sikb |
| Innengewinde | m 5 |
| Dyn. Tragzahl | 3,25 N |
| Länge | 38 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen