K0723.10 Gelenkkopf mit Gleitlagerung, RH, Autom. Stahl
Gelenkkopf mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0723.10
Rubix:335884
EAN:4059245180677



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 43 mm |
| Werkstoff | steel |
Dokumente
Produktdetails : K0723.10 Gelenkkopf mit Gleitlagerung, RH, Autom. Stahl
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 6-10 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 12 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen, poliert und hartverchromt. Lagerschale Wälzlagerstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: 27632-12Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe E.
GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG-RECHTS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 54 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Kopfdurchmesser | 43 mm |
| Werkstoff | steel |
| Serie | k0723 |
| Innengewinde | m10 |
| Typ | gelenkkopf mit gleitlagerung, innengewinde, schmale ausführung |
| Dyn. Tragzahl | 8600 N |
| Winkel | 12 ° |
| Stärke | 6,5 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
| Verbindung | rechtsgewinde |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 13 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen