K0720.101 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, LH
Gelenkkopf mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0720.101
Rubix:335825
EAN:4059245180202



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 19,05 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
Dokumente
Produktdetails : K0720.101 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, LH
Werkstoff: Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.Ausführung: poliert.Bestellbeispiel: 27629-20Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG-LINKS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 63,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Kopfdurchmesser | 19,05 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Serie | k0720 |
| Innengewinde | m10 links |
| Typ | gelenkkopf mit gleitlagerung |
| Gewicht | 0,0624 kg |
| Dyn. Tragzahl | 23400 N |
| Winkel | 13 ° |
| Stärke | 10,5 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
| Verbindung | außengewinde, linksgewinde |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 48 mm |
| Außendurchmesser | 19,05 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort