Referenzen
Askubal:KI 10-D
Rubix:659413


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 29 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : KI 10-D (ASK) Gelenkkopf ASK
Gelenkkopf ASK
Gelenkkopf ASK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 29 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | k |
| Innengewinde | m10 |
| Norm | DIN ISO 12240-1 |
| Länge | 57,5 mm |
| Außendurchmesser | 29 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std