Referenzen
SKF:FRB 9.5/100
Rubix:1162049
Hersteller:6246
EAN:7316577017451

Produktdetails : FRB 9.5/100 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 9,5x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 51,2 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std