Referenzen
SKF:FRB 5/215
Rubix:42356
Hersteller:6172
EAN:7316577661371

Produktdetails : FRB 5/215 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5x215x215 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 111,5 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 202 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std