Referenzen
SKF:FRB 10/260
Rubix:42301
Hersteller:6003
EAN:7316577299796

Produktdetails : FRB 10/260 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x260x260 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 390 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 245 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
