FRB 12.5/150 (SKF) Festring SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FRB 12.5/150
Rubix:42313
Hersteller:6054
EAN:7316577017512
FRB 12.5/150 (SKF) Festring SKF

Technische Zusammenfassung

Typfester ring
Innendurchmesser139 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRB 12.5/150 (SKF) Festring SKF


Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12,5x150x150 mm
Bruttogewicht130,2 g
Typfester ring
Innendurchmesser139 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite12,5 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
10,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std