Referenzen
SKF:FRB 5.1/200
Rubix:42348
Hersteller:6155
EAN:7316577061492

Produktdetails : FRB 5.1/200 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5,1x200x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 105 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 187 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 5,1 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std