RIS 208 A (SKF) Einlage-/Dämmring SKF

Zubehör für Lagereinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:RIS 208 A
Rubix:15171
Hersteller:21068
EAN:7316570385830
RIS 208 A (SKF) Einlage-/Dämmring SKF

Technische Zusammenfassung

Typeinsatzring für kugellager mit radialem einsatz
Innendurchmesser70,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RIS 208 A (SKF) Einlage-/Dämmring SKF


Einlageringe der Reihe RIS 2 sind primär zum Abfedern von Spannringlagern in Stehlagergehäusen aus Stahlblech vorgesehen. Sie werden zwischen Lageraußenring und Gehäusebohrung angeordnet, dämpfen Schwingungs- und Geräuschpegel, lassen einen geringen Lagerversatz im Gehäuse zu und nehmen leichte Wellendehnungen bzw. Schiefstellungen auf.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x85,3x85,3 mm
Bruttogewicht25 g
Typeinsatzring für kugellager mit radialem einsatz
Innendurchmesser70,7 mm
Außendurchmesser85,3 mm
Breite24 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
7,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std