Spannlager mit Exzenterspannring SNR EX21135G2, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55.563 mm | Breite: 55.4 mm

Gehäuselagereinsatz EX200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:EX21135G2
Rubix:673519
EAN:3413529579747
EX 21135G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55,563 mm
Außendurchmesser100 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EX 211-35G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR


Sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Deckscheibe und verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, SNR-Nachschmiersystem, Exzenterringbefestigung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x105x75 mm
Bruttogewicht1303 g
Innendurchmesser55,563 mm
Außendurchmesser100 mm
Werkstoffstahl
Breite55,4 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Lagerspielc3
Nachschmierfunktionja
Bohrung55,563 mm
Käfigstahl
Stärke25 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Zolltarifcode84839020
73,24 exkl. MwSt.
/ Stück
87,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an