Referenzen
RHP:MP100
Rubix:948505
Hersteller:MP100 R
EAN:00747023010462


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 371,5 mm |
| Achshöhe | 127 mm |
Produktdetails : MP 100 (RHP) Stehlager RHP
Gehäuselager /-einheit zöllig RHP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Befestigungsabstand | 371,5 mm |
| Achshöhe | 127 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 120,6 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Klemme | 24 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 24 mm |
| Bauform | gehäuseeinheit (2-schrauben) |
| Höhe | 254 mm |
| Länge | 431,8 mm |
| Serie | mp |
| Gewicht | 34,4 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 122000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 157000 N |
| Breite | 120,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
663,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
789,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage