GASFILTER A2, 8000, ORG. GASE PP40460002
Gasfilter Serie 8000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Moldex:850001
Rubix:1731672
Hersteller:850001
EAN:4019444001241

Dokumente
Produktdetails : GASFILTER A2, 8000, ORG. GASE PP40460002
Die Gasfilter der Moldex Serie 8000 wurden speziell entwickelt, um einen optimalen Schutz vor Gasen, organischen und anorganischen Dämpfen, Säuregasen und Ammoniak (je nach Modell) zu bieten. Sie sind vollständig kompatibel mit den Halbmasken und Vollmasken der Serie 8000 und zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit und einfache Handhabung aus.
Eigenschaften:
Diese Filter der Klassen A1, A2, A1B1E1 und ABEK1 überzeugen durch ihre herausragende Leistung und ein intuitives Design. Sie bieten einen wirksamen Schutz gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe bei Konzentrationen von bis zu 5.000 ppm (A2), bleiben dabei jedoch leicht und einfach zu handhaben. Dank hochwertiger Dichtungen gewährleisten sie einen sicheren Sitz und minimieren das Expositionsrisiko. Die Filter verfügen über ein integriertes Einatemventil, welches den Atemkomfort erhöht und sind PVC-frei, was ihre Umweltfreundlichkeit verbessert. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt ihre Haltbarkeit bis zu fünf Jahre. Eine Farbkennzeichnung erleichtert die Identifikation des Schutzniveaus (z. B. brauner Streifen für A2-Filter).
Spezifikationen:
• Referenznummern: 8100 (A1-Filter), 8500 (A2-Filter), 8200 (A1B1E1-Filter) und 8900 (A1B1E1K1-Filter)
• Schutzart: Schutz vor Gasen, organischen und anorganischen Dämpfen (Siedepunkt über 65 °C), Ammoniak und dessen Derivaten sowie Säuregasen
• Maximale Konzentration: 1.000 ppm für Kategorie 1 und 5.000 ppm für Kategorie 2 (bis zum 10-fachen des Arbeitsplatzgrenzwertes mit Halbmaske, bis zum 20-fachen mit Vollmaske)
• Gehäusematerial: Polystyrol
• Filtermaterial: Aktivkohle
• Material des Einatemventils: Naturkautschuk und SBR
• Gewicht pro Paar: 130 g (A1), 170 g (A2), 136 g (A1B1E1), 186 g (A1B1E1K1)
• Kompatibilität: Halbmasken und Vollmasken der Moldex Serie 8000
• PVC-frei
• Haltbarkeit: 5 Jahre (bei korrekter Lagerung)
Normen:
Diese Filter erfüllen die folgenden europäischen Normen und Zertifizierungen:
Sie entsprechen der Norm EN 14387:2004 + A1:2008, tragen das CE-Kennzeichen gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und werden in einer nach ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätte hergestellt.
Markeninformationen:
Moldex ist ein weltweit anerkanntes Unternehmen für innovative persönliche Schutzausrüstung. Mit jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt Moldex Produkte, welche Komfort, Sicherheit und Langlebigkeit vereinen. Die Marke setzt sich für höchste Qualität, Schutz und Umweltfreundlichkeit ein (100 % PVC-frei). Moldex ist in zahlreichen Ländern vertreten und bietet zuverlässige und fortschrittliche Schutzausrüstung für verschiedene industrielle Anwendungen.
Eigenschaften:
Diese Filter der Klassen A1, A2, A1B1E1 und ABEK1 überzeugen durch ihre herausragende Leistung und ein intuitives Design. Sie bieten einen wirksamen Schutz gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe bei Konzentrationen von bis zu 5.000 ppm (A2), bleiben dabei jedoch leicht und einfach zu handhaben. Dank hochwertiger Dichtungen gewährleisten sie einen sicheren Sitz und minimieren das Expositionsrisiko. Die Filter verfügen über ein integriertes Einatemventil, welches den Atemkomfort erhöht und sind PVC-frei, was ihre Umweltfreundlichkeit verbessert. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt ihre Haltbarkeit bis zu fünf Jahre. Eine Farbkennzeichnung erleichtert die Identifikation des Schutzniveaus (z. B. brauner Streifen für A2-Filter).
Spezifikationen:
• Referenznummern: 8100 (A1-Filter), 8500 (A2-Filter), 8200 (A1B1E1-Filter) und 8900 (A1B1E1K1-Filter)
• Schutzart: Schutz vor Gasen, organischen und anorganischen Dämpfen (Siedepunkt über 65 °C), Ammoniak und dessen Derivaten sowie Säuregasen
• Maximale Konzentration: 1.000 ppm für Kategorie 1 und 5.000 ppm für Kategorie 2 (bis zum 10-fachen des Arbeitsplatzgrenzwertes mit Halbmaske, bis zum 20-fachen mit Vollmaske)
• Gehäusematerial: Polystyrol
• Filtermaterial: Aktivkohle
• Material des Einatemventils: Naturkautschuk und SBR
• Gewicht pro Paar: 130 g (A1), 170 g (A2), 136 g (A1B1E1), 186 g (A1B1E1K1)
• Kompatibilität: Halbmasken und Vollmasken der Moldex Serie 8000
• PVC-frei
• Haltbarkeit: 5 Jahre (bei korrekter Lagerung)
Normen:
Diese Filter erfüllen die folgenden europäischen Normen und Zertifizierungen:
Sie entsprechen der Norm EN 14387:2004 + A1:2008, tragen das CE-Kennzeichen gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und werden in einer nach ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätte hergestellt.
Markeninformationen:
Moldex ist ein weltweit anerkanntes Unternehmen für innovative persönliche Schutzausrüstung. Mit jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt Moldex Produkte, welche Komfort, Sicherheit und Langlebigkeit vereinen. Die Marke setzt sich für höchste Qualität, Schutz und Umweltfreundlichkeit ein (100 % PVC-frei). Moldex ist in zahlreichen Ländern vertreten und bietet zuverlässige und fortschrittliche Schutzausrüstung für verschiedene industrielle Anwendungen.
Stärken
• Effektiver Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen bis 5.000 ppm (A2) bzw. 1.000 ppm (andere Filter) – bis zum 20-fachen des Grenzwertes
• Einfache und sichere Montage auf Masken der Serie 8000
• Hochwertige, PVC-freie Materialien
• Lange Haltbarkeit (5 Jahre bei sachgemäßer Lagerung)
• Integriertes Einatemventil für erleichtertes Atmen
• Einfache und sichere Montage auf Masken der Serie 8000
• Hochwertige, PVC-freie Materialien
• Lange Haltbarkeit (5 Jahre bei sachgemäßer Lagerung)
• Integriertes Einatemventil für erleichtertes Atmen
Anwendungen
Diese Filtermodelle eignen sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Industriebereichen, darunter:
• Chemische Industrie: Schutz bei der Handhabung von Lösungsmitteln und organischen Stoffen
• Lackierarbeiten: Schutz vor organischen Dämpfen aus Farben und Lacken
• Landwirtschaft: Anwendung von Pestiziden und Pflanzenschutzmitteln
• Verarbeitende Industrie: Tätigkeiten mit Klebstoffen oder Leimen
• Chemische Industrie: Schutz bei der Handhabung von Lösungsmitteln und organischen Stoffen
• Lackierarbeiten: Schutz vor organischen Dämpfen aus Farben und Lacken
• Landwirtschaft: Anwendung von Pestiziden und Pflanzenschutzmitteln
• Verarbeitende Industrie: Tätigkeiten mit Klebstoffen oder Leimen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gasfilter |
|---|---|
| Klasse | a2 |
| Werkstoff | aktivkohle |
| Anschluss | loose adapter |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
