• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.989)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.083)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(906)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Säge, Kreissäge, Stichsäge
    6. Handkreissäge
    7. 8120350005 Akku-Metallhandkreissäge Hand Dry Cutter 8203E 18V, 5,5Ah

    8120350005 Akku-Metallhandkreissäge Hand Dry Cutter 8203E 18V, 5,5Ah

    Handkreissäge Jepson

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Jepson:608295E
    Rubix:3661404
    EAN:4260052468050
    brand logo

    Produktdetails : 8120350005 Akku-Metallhandkreissäge Hand Dry Cutter 8203E 18V, 5,5Ah


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    663,10 € exkl. MwSt.
    / Stück
    789,09 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    01000662, 8112900695, 4933472163 Akku-Handkreissäge solo M18FCSG66-0 ohne Akku Karton8110100840 Handkreissäge 97 mm HS06008120350025 Metallhandkreisäge Super Hand Dry Cutter 8320 incl. Schiene4001002074 Akku-Tauchsäge solo BITURBO EXKT18V-52G, L-Boxx8112900700 Akku-Tauchkreissäge solo M18 FPS55-0P ohne Akku Packout8110201460 Akku-Metallkreissäge solo GKM 18V-50 ohne Akku Karton8112400060 Führungsschiene FS310 Metabo8110200920 Akku-Handkreissäge solo GKS 18V-68GC ohne Akku L-Boxx8110201505 Akku-Handkreissäge solo GKS 18V-57-2 ohne Akku Karton103152000 TKHS 315C 2,00 WNB Tischkreissäge8110100425 Akku Handkreissäge solo DHS660Z Makita ohne Akku8110200935 Akku-Tauchsäge solo GKT 18V-52 GC+CoMo ohne Akku L-Boxx8120350035 Metallhandkreissäge Hand Dry Cutter 82038120350030 Metallhandkreissäge Hand Dry Cutter 8230N für Inox600955000 Kreissäge KS 55 FS
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap