8110100425 Akku Handkreissäge solo DHS660Z Makita ohne Akku
HANDKREISS.
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:DHS660Z
Rubix:2450505
Hersteller:DHS660Z
Produktdetails : 8110100425 Akku Handkreissäge solo DHS660Z Makita ohne Akku
Akku-Handkreissäge DHS660Z
Bürstenloser Motor
Elektrische Motorbremse
Neigungseinstellung bis 50°
XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
Anzeigelampe blinkt bei überlastung, gekoppelt mit ADT
Optimierte Sicht, durch Positionswechsel des Frontgriffs
Blasvorrichtung
Mit leuchtstarker Doppel-LED
Lieferumfang: Maschine, EFFICUT Sägeblatt 165 mm x 20 mm 25Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskant-Stiftschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Die Akku-Handkreissäge mit ADT (Automatic torque Drive Technology) reguliert während des Betriebs automatisch die Drehzahl.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, EFFICUT Sägeblatt 165 mm x 20 mm 25Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskant-Stiftschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
342,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


