8110200920 Akku-Handkreissäge solo GKS 18V-68GC ohne Akku L-Boxx
Akku-Handkreissäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:4001750564, 8110200920
Rubix:2912267
Produktdetails : 8110200920 Akku-Handkreissäge solo GKS 18V-68GC ohne Akku L-Boxx
Akku-Handkreissäge GKS 18V-68 GC Professional
Bürstenloser Motor
Drehzahleinstellung per Smartphone
Wiederanlaufschutz
KickBack Control
Bremssystem
Electronic Motor Protection (EMP) – Schützt den Motor vor überhitzung
Stromsparender ECO-Modus
Optimierter Zusatzhandgriff
Führungsschienentauglich
Absaugstutzen für Staubsack oder externe Absaugung
Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Expert for Wood Ø 190 x 30 x 1,5 mm , Parallelanschlag , L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Hohe und präzise Schnittleistung dank innovativer BITURBO Technologie. Hervorragende Ergonomie dank optimiertem Zusatzgriff für eine einfach Werkzeugkontrolle
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Expert for Wood Ø 190 x 30 x 1,5 mm , Parallelanschlag , L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
433,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
516,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen


