8110201505 Akku-Handkreissäge solo GKS 18V-57-2 ohne Akku Karton
Kreissäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06016C1200
Rubix:3231053
Hersteller:06016C1200
EAN:4059952610573




Produktdetails : 8110201505 Akku-Handkreissäge solo GKS 18V-57-2 ohne Akku Karton
Dieses Werkzeug ermöglicht gerade Schnitte bis zu einer Schnitttiefe von 57 mm und Gehrungsschnitte bis zu einer Schnitttiefe von 41 mm und erzielt Gehrungswinkel von 22.5 °, 45 °, 50 ° und 90 ° in Hartholz und Weichholz, einschließlich OSB und MDF. Es ist kompatibel mit allen Akkus und Ladegeräten im Bosch Professional 18V System. Kabellos und mühelos schneiden. Es ist mit einer Schnellbremse, einer Blasfunktion, LED-Licht, einem Vordergriff für perfekte Kontrolle und einer Spindelarretierung ausgestattet. Es bietet außerdem die Möglichkeit, einen separaten Sparrenhaken anzubringen.
Akku-Handkreissäge GKS 18V-57-2 Professional
Bürstenloser Motor
KickBack Control
Motorbremse
Staubausblasfunktion
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Standard for Wood Ø 165 x 1,5/1 x 20 mm, Parallelanschlag, ohne Akku, ohne Ladegerät
Diese handliche Akku-Handkreissäge bietet eine hohe und präzise Schnittleistung in Holz und Holzverbundwerkstoffen
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Standard for Wood Ø 165 x 1,5/1 x 20 mm, Parallelanschlag, ohne Akku, ohne Ladegerät
Stärken
•Kompakte Bauform und geringes Gewicht sorgen für ein optimiertes Schneideerlebnis
•Für den kabellosen Einsatz optimiertes Sägeblatt schneidet sauber und präzise
•Anschluss für Staubabsaugung lässt sich mit Bosch-Staubsaugern verbinden für staubfreies Arbeiten
•Flexible Akkuplattform und maximierte Akkulaufzeit für lange Lebensdauer
•Beeindruckende Leistung dank leistungsstarkem 18V bürstenlosem Motor
•Für den kabellosen Einsatz optimiertes Sägeblatt schneidet sauber und präzise
•Anschluss für Staubabsaugung lässt sich mit Bosch-Staubsaugern verbinden für staubfreies Arbeiten
•Flexible Akkuplattform und maximierte Akkulaufzeit für lange Lebensdauer
•Beeindruckende Leistung dank leistungsstarkem 18V bürstenlosem Motor
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Schnitttiefe | 57 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Kabellos | ja |
| Durchmesser | 20 mm |
| Modell | gks 18v-57-2 |
| Klingendurchmesser | 165 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
