01000662, 8112900695, 4933472163 Akku-Handkreissäge solo M18FCSG66-0 ohne Akku Karton
M18 FCSG66-0
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:M18 FCSG66-0
Rubix:3230752
Hersteller:4933472163
EAN:4058546325596

Produktdetails : 01000662, 8112900695, 4933472163 Akku-Handkreissäge solo M18FCSG66-0 ohne Akku Karton
M18 FCSG66-0 - FUEL Kreissäge 18V, ohne Akku.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Schnitttiefe | 66 mm |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
483,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
575,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
