• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.084)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(906)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Säge, Kreissäge, Stichsäge
    6. Handkreissäge
    7. 8120350030 Metallhandkreissäge Hand Dry Cutter 8230N für Inox

    8120350030 Metallhandkreissäge Hand Dry Cutter 8230N für Inox

    Handkreissäge Jepson

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Jepson:608280I
    Rubix:3661408
    EAN:4260052466834
    brand logo

    Produktdetails : 8120350030 Metallhandkreissäge Hand Dry Cutter 8230N für Inox


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    597,55 € exkl. MwSt.
    / Stück
    711,08 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    01000662, 8112900695, 4933472163 Akku-Handkreissäge solo M18FCSG66-0 ohne Akku Karton8910600025 Tischkreissäge m 2. Blatt TKHS 315 C 2,0 WNB Metabo8111900130 Handkreissäge mit Führungsschiene GKS 65 GCE + FSN 14004001002440 EXPERT Wood Kreissägeblatt, 165x20 mm, Z480601B30500 Tischkreissäge GTS 10 J600667000 Tischkreissäge TS 216 Metabo8111900115 Führungsschiene FSN 21008110200220 Akku-Handkreissäge solo GKS 12V-26 ohne Akku L-Boxx8110101585 Akku-Handkreissäge solo 40V HS013GZ4001002074 Akku-Tauchsäge solo BITURBO EXKT18V-52G, L-Boxx0601668901 Handkreissäge GKS 65 GCE m. L-BOXX8112901495 Akku-Handkreissäge solo M12 FCS442-0 ohne Akku Karton8111900145 Führungsschienenset 2xFSN 1400+FSN VEL, in Tasche8110201705 Akku-Metallkreissäge solo GKM 18V-50, 2 x 18V, 5,0 Ah Akku8112901885 Akku-Kreissäge solo M18 FCS66GR3-0
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap