8110200935 Akku-Tauchsäge solo GKT 18V-52 GC+CoMo ohne Akku L-Boxx
Akku-Tauchsäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:4001750567, 8110200935
Rubix:2912264
Produktdetails : 8110200935 Akku-Tauchsäge solo GKT 18V-52 GC+CoMo ohne Akku L-Boxx
Akku-Tauchsäge GKT 18V-52 GC Professional
Bürstenloser Motor
Konstantelektronik
Motorbremse
Electronic Motor Protection (EMP) – Schützt den Motor vor überlastung
ECO-Modus für längere Laufzeit
Individuelle Einstellungen per Bluetooth® über die Bosch Toolbox App
Stufenlose Schnitttiefeneinstellung durch Schnellspannhebel
Minimaler Abstand von nur 10 mm zwischen Sägeblatt und Wand
Kompatibel mit dem Click &
Diese Akku-Tauchsäge ist ausgestattet mit der BITURBO-Technologie – gleiche Leistung wie ein Netzgerät. Mit der Einsatzmöglichkeit von Führungsschienen-Systemen.
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:06016B4100
- rubix:3853175
- hersteller:06016B4100
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
429,00 € exkl. MwSt./ Stück


