Referenzen
Makita:4001790882, 8110100840
Rubix:2923043



Produktdetails : 8110100840 Handkreissäge 97 mm HS0600
Handkreissäge HS0600
Winkeleinstellung von 0° bis 50°
Mit Softgriff
Einhändige, schnelle Anpassungen durch großen gummierten Hebel möglich
Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
Von außen wechselbare Kohlebürsten
Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskant-Stiftschlüssel
Leistungsstarke 2000-Watt-Maschine: Die Magnesium-Komponenten dieser Handkreissäge sparen Gewicht und erleichtern den Einsatz gerade auch auf der Baustelle.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskant-Stiftschlüssel
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | nein |
|---|---|
| Leistung | 2000 W |
| Leerlaufdrehzahl | 4300 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
294,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
350,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
