Handkreissäge Bosch 06016B8000, Spannung: 18 V Li-Ion V | Kabellos: Ja | Gewicht: 2.2 kg
Kreissäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06016B8000
Rubix:3231063
Hersteller:06016B8000
EAN:4059952548296




Produktdetails : 8110201460 Akku-Metallkreissäge solo GKM 18V-50 ohne Akku Karton
Akku-Metallhandkreissäge GKM 18V-50 Professional
Integrierte, robuste Spansammelbox
Schnittlinienanzeige
Sichtfenster
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Standard for Steel Ø 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, Parallelanschlag, ohne Akku, ohne Ladegerät
Leichte Akku-Metallhandkreissäge für präzises und leichtes Sägen von Eisenmetall – nahezu funkenfrei.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Standard for Steel Ø 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, Parallelanschlag, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Schnitttiefe | 50 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Durchmesser | 136 mm |
| Klingendurchmesser | 136 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 4250 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
