Referenzen
Metabo:KS 55 FS
Rubix:1045902
Hersteller:600955000
EAN:4007430230430






Produktdetails : 600955000 Kreissäge KS 55 FS
Kreissäge KS 55 FS
Technische Informationen
Attribute
| Schnitttiefe | 55 mm |
|---|---|
| Gewicht | 4 kg |
| Kabellos | nein |
| Modell | ks 55 fs |
| Leistung | 1200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 5600 rpm |
| Zolltarifcode | 84672230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen