8112900700 Akku-Tauchkreissäge solo M18 FPS55-0P ohne Akku Packout
M18 FUEL™ 55 mm Tauchsäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933478777
Rubix:3230866
Hersteller:4933478777
EAN:4058546360597



Produktdetails : 8112900700 Akku-Tauchkreissäge solo M18 FPS55-0P ohne Akku Packout
Akku-Tauchsäge M18 FPS55-0P
Bürstenloser Motor
FUEL-Technologie
REDLINK PLUS-Elektronik
Neigungseinstellung hat Anschläge bei 22,5°, 45° und 48°
Tiefenverstellung mit 2 Skalen
Einstellung für einen Rückschnitt
Schnittsichtfenster an der Seite
Flache Schutzhaube
Vorritz-Funktion
Lieferumfang: Maschine, PACKOUT Koffer XL, ohne Akku, ohne Ladegerät
Die M18 FUEL Tauchsäge liefert Leistung für Schnitte mit der gleichen Geschwindigkeit, wie eine entsprechende Netzkreissäge.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, PACKOUT Koffer XL, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Schnitttiefe | 59 mm |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Kabellos | ja |
| Durchmesser | 55 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
531,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
631,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
