4001002074 Akku-Tauchsäge solo BITURBO EXKT18V-52G, L-Boxx
Akku-Tauchsäge BITURBO EXKT18V-52G, L-BOXX 238
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06016B4100
Rubix:3853175
Hersteller:06016B4100
EAN:4053423504651






Produktdetails : 4001002074 Akku-Tauchsäge solo BITURBO EXKT18V-52G, L-Boxx
Akku-Tauchsäge BITURBO EXKT18V-52G, Die Tauchsäge EXPERT EXKT18V-52G bietet eine extrem kompakte Bauform und ermöglicht so einen minimalen Wandabstand mit Schnitten, die bis zu 10 mm an die Wand reichen. Mit dem integrierten BITURBO Brushless Hochleistungsmotor und -antriebssystem ist exzellente Leistung in Kombination mit EXPERT-Akkus garantiert. Diese kompakte Tauchsäge arbeitet mit nur einem 18V-Akku und bietet so hervorragende Mobilität. Der integrierte Click&
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Schnitttiefe | 52 mm |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Kabellos | ja |
| Durchmesser | 20 mm |
| Modell | exkt18v-52g |
| Batteriekapazität | 8 Ah |
| Klingendurchmesser | 140 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
429,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
510,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
