898427 G-PU 2 GR.11 SCHWARZ Montagehandschuh 100% Polyester mit PU-Beschichtung

G-PU 2 HANDSCHUHE SCHWARZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:898427
Rubix:3844401
Hersteller:898427
EAN:3660338521577
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe11
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 898427 G-PU 2 GR.11 SCHWARZ Montagehandschuh 100% Polyester mit PU-Beschichtung


Die G-PU 2 Handschuhe vereinen Feinheit und Komfort dank eines nahtlosen Polyesterfutters mit Maschenzahl 13 und einer PU-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingern.
Das Design sorgt für hervorragende Bewegungsfreiheit und präzises Greifen.
Erhältlich in verschiedenen Farben (weiß,grau,schwarz) und Größen (6 bis 11), bieten sie eine optimale Passform mit elastischem Handgelenk.
Sie sind abwaschbar und strapazierfähig, behalten ihre Leistungsfähigkeit über die Zeit und erfüllen die Anforderungen der Norm EN 388:2016.

Stärken

Sehr gute Fingerfertigkeit, schnell trocknend, waschbar, mit Polyesterfutter Gauge 13 für optimalen Tragekomfort.

Anwendungen

Die G-PU 2-Handschuhe sind ideal für trockene Umgebungen und eignen sich für Präzisionsarbeiten und leichte Handhabung in Bereichen wie elektronische Montage, Feinmechanik, Fertigungsindustrie, Logistik und Wartung.

Technische Informationen


Attribute
Größe11
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert3
Hauptmaterialpolyester
Schutzklassenein
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Packung12 paar/beutel; 240 paar/karton
Werkstoffpolyester
7,08 exkl. MwSt.
/ 12 Paar
8,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe