839970 G-PRECISION GR.11 WEISS Montagehandschuh Ziegenleder
Handschuhe G-PRECISION 2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:839970
Rubix:2861068
EAN:3660338055423







Technische Zusammenfassung
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
Dokumente
Produktdetails : 839970 G-PRECISION GR.11 WEISS Montagehandschuh Ziegenleder
Der G-PRECISION 2 Handschuh der Marke GISS ist ein leistungsstarker Schutzhandschuh, der hervorragende Fingerfertigkeit und optimale Widerstandsfähigkeit in trockenen Arbeitsumgebungen bietet. Gefertigt aus Ziegen-Nappaleder und Jersey vereint er Flexibilität, Langlebigkeit und hohen Tragekomfort.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh kombiniert ein amerikanisches Design mit eingearbeitetem Daumen und einem Handrücken aus Jersey-Strick für eine bestmögliche Anpassungsfähigkeit. Handfläche, Daumen und Finger sind mit Ziegen-Nappaleder verstärkt und gewährleisten eine sehr gute Abriebfestigkeit, ohne die für Präzisionsarbeiten notwendige Flexibilität einzuschränken. Der elastische Handrücken sorgt für einen sicheren Sitz und erhöht dadurch den Tragekomfort. Speziell für trockene Umgebungen entwickelt, ist er ideal für den täglichen Einsatz in Montage, Instandhaltung oder Heimwerken geeignet.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Ziegen-Nappaleder / Jersey
• Farbe: natur / weiß
• Verschluss: elastisch am Handrücken
• Verstärkungen: Handfläche, Finger und Daumen verstärkt
• Einsatzumgebung: trocken
• ESD: nein
• Lebensmittelkontakt: nein
Normen:
• EN 388 + A1 (2122X): Abriebfestigkeit Stufe 2, Schnittfestigkeit Stufe 1, Weiterreißfestigkeit Stufe 2, Durchstichfestigkeit Stufe 2
• Verordnung (EU) 2016/425
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe – garantiert eine optimale Passform, die Abwesenheit schädlicher Substanzen sowie klare Informationen zur Verwendung
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, die Sicherheit der Beschäftigten zu gewährleisten und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, sodass Unternehmen ihre Kosten senken können, ohne Abstriche bei der Sicherheit zu machen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und erfüllen die europäischen Anforderungen.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh kombiniert ein amerikanisches Design mit eingearbeitetem Daumen und einem Handrücken aus Jersey-Strick für eine bestmögliche Anpassungsfähigkeit. Handfläche, Daumen und Finger sind mit Ziegen-Nappaleder verstärkt und gewährleisten eine sehr gute Abriebfestigkeit, ohne die für Präzisionsarbeiten notwendige Flexibilität einzuschränken. Der elastische Handrücken sorgt für einen sicheren Sitz und erhöht dadurch den Tragekomfort. Speziell für trockene Umgebungen entwickelt, ist er ideal für den täglichen Einsatz in Montage, Instandhaltung oder Heimwerken geeignet.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Ziegen-Nappaleder / Jersey
• Farbe: natur / weiß
• Verschluss: elastisch am Handrücken
• Verstärkungen: Handfläche, Finger und Daumen verstärkt
• Einsatzumgebung: trocken
• ESD: nein
• Lebensmittelkontakt: nein
Normen:
• EN 388 + A1 (2122X): Abriebfestigkeit Stufe 2, Schnittfestigkeit Stufe 1, Weiterreißfestigkeit Stufe 2, Durchstichfestigkeit Stufe 2
• Verordnung (EU) 2016/425
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe – garantiert eine optimale Passform, die Abwesenheit schädlicher Substanzen sowie klare Informationen zur Verwendung
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, die Sicherheit der Beschäftigten zu gewährleisten und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, sodass Unternehmen ihre Kosten senken können, ohne Abstriche bei der Sicherheit zu machen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und erfüllen die europäischen Anforderungen.
Stärken
• Hervorragende Flexibilität dank Ziegen-Nappaleder
• Hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
• Elastischer Handrücken für perfekten Sitz
• Optimal für präzises Arbeiten und feine Handhabung
• Geeignet für trockene Einsatzbereiche
• Hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
• Elastischer Handrücken für perfekten Sitz
• Optimal für präzises Arbeiten und feine Handhabung
• Geeignet für trockene Einsatzbereiche
Anwendungen
Diese Schutzhandschuhe sind ideal für verschiedenste berufliche Einsatzfelder: Instandhaltung, Montage, Arbeiten mit Hand- oder Elektrowerkzeugen, Lagerhaltung, Logistik, Heimwerken oder präzise Tätigkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | nein |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Werkstoff | ziegenleder, jersey rückseite |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std