839974 G-WISP GR.10 WEISS Montagehandsch Lammvollleder mit Stulpe weiß EN388 2.1.2.2.X
Handschuhe G-WISP 2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:839974
Rubix:3237468
EAN:3660338055454






Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
Dokumente
Produktdetails : 839974 G-WISP GR.10 WEISS Montagehandsch Lammvollleder mit Stulpe weiß EN388 2.1.2.2.X
Der G-WISP 2 Handschuh der Marke GISS ist ein hochwertiger Schutzhandschuh, der für außergewöhnliche Flexibilität und optimalen Tragekomfort in trockenen Umgebungen entwickelt wurde. Gefertigt aus feinstem Lamm-Nappaleder vereint er Leichtigkeit, Geschmeidigkeit und Widerstandskraft und ist somit die ideale Wahl für Präzisionsarbeiten, die ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit erfordern.
Eigenschaften:
Der G-WISP 2 zeichnet sich durch seine vollständige Verarbeitung aus Lamm-Nappaleder aus, ein Material, das für seine Feinheit und Geschmeidigkeit bekannt ist. Diese Konstruktion sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und passt sich der natürlichen Handform optimal an. Ein elastischer Handrückenverschluss gewährleistet sicheren Halt und eine individuelle Passform. Der Handschuh eignet sich besonders für Feinarbeiten, Montage- oder Wartungstätigkeiten in trockenen Umgebungen, in denen Komfort und Fingerfertigkeit an erster Stelle stehen.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Lamm-Nappaleder
• Beschichtung: keine
• Verschluss: elastischer Handrückenverschluss
• Einsatzbereich: trocken
• ESD: nein
• Lebensmittelkontakt: nein
• Farbe: naturweiß
Normen:
• EN 388 + A1 (2122X): Abriebfestigkeit Stufe 2, Schnittfestigkeit Stufe 1, Weiterreißfestigkeit Stufe 2, Durchstichfestigkeit Stufe 2
• Verordnung (EU) 2016/425: Persönliche Schutzausrüstung, stellt sicher, dass die Handschuhe die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen innerhalb der Europäischen Union erfüllen
• EN ISO 21420: Definiert allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe, einschließlich ergonomischer Passform, Materialunbedenklichkeit und präziser Nutzungshinweise
Markeninformationen:
GISS ist eine Exklusivmarke der RUBIX-Gruppe, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Abstriche bei Schutz und Wohlbefinden der Anwender. GISS steht für Innovation und Komfort. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit garantiert die Marke eine außergewöhnliche Verfügbarkeit und schnelle Lieferfähigkeit ihrer Produkte und erfüllt damit die vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa.
Eigenschaften:
Der G-WISP 2 zeichnet sich durch seine vollständige Verarbeitung aus Lamm-Nappaleder aus, ein Material, das für seine Feinheit und Geschmeidigkeit bekannt ist. Diese Konstruktion sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und passt sich der natürlichen Handform optimal an. Ein elastischer Handrückenverschluss gewährleistet sicheren Halt und eine individuelle Passform. Der Handschuh eignet sich besonders für Feinarbeiten, Montage- oder Wartungstätigkeiten in trockenen Umgebungen, in denen Komfort und Fingerfertigkeit an erster Stelle stehen.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Lamm-Nappaleder
• Beschichtung: keine
• Verschluss: elastischer Handrückenverschluss
• Einsatzbereich: trocken
• ESD: nein
• Lebensmittelkontakt: nein
• Farbe: naturweiß
Normen:
• EN 388 + A1 (2122X): Abriebfestigkeit Stufe 2, Schnittfestigkeit Stufe 1, Weiterreißfestigkeit Stufe 2, Durchstichfestigkeit Stufe 2
• Verordnung (EU) 2016/425: Persönliche Schutzausrüstung, stellt sicher, dass die Handschuhe die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen innerhalb der Europäischen Union erfüllen
• EN ISO 21420: Definiert allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe, einschließlich ergonomischer Passform, Materialunbedenklichkeit und präziser Nutzungshinweise
Markeninformationen:
GISS ist eine Exklusivmarke der RUBIX-Gruppe, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Abstriche bei Schutz und Wohlbefinden der Anwender. GISS steht für Innovation und Komfort. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit garantiert die Marke eine außergewöhnliche Verfügbarkeit und schnelle Lieferfähigkeit ihrer Produkte und erfüllt damit die vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa.
Stärken
• Außergewöhnliche Geschmeidigkeit durch Lammleder
• Sicherer Sitz dank elastischem Handrückenverschluss
• Gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
• Optimal für Präzisionsarbeiten und feine Handgriffe
• Geeignet für trockene Umgebungen ohne chemische oder thermische Risiken
• Sicherer Sitz dank elastischem Handrückenverschluss
• Gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
• Optimal für Präzisionsarbeiten und feine Handgriffe
• Geeignet für trockene Umgebungen ohne chemische oder thermische Risiken
Anwendungen
Dieser Schutzhandschuh eignet sich ideal für Montage-, Fertigungs- und Wartungsarbeiten sowie für den sicheren Umgang mit Hand- und Elektrowerkzeugen. Perfekt einsetzbar in trockenen Arbeitsbereichen wie Logistik, Lagerhaltung, Heimwerken oder Reparatur. Dank seiner komfortablen und flexiblen Ausführung erleichtert er präzise und wiederholte Bewegungen und bietet gleichzeitig den notwendigen Schutz vor gängigen mechanischen Risiken.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | nein |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Werkstoff | vollständig aus lammnarbenleder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,70 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen