839969 G-PRECISION GR.10 WEISS Montagehandschuh Ziegenleder

Handschuhe G-PRECISION 2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:839969
Rubix:2861067
EAN:3660338055416
839969 G-PRECISION GR.10 WEISS Montagehandschuh Ziegenleder

Technische Zusammenfassung

Größe10
Beschichtung der Handschuheohne
Abriebwiderstandswert2
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 839969 G-PRECISION GR.10 WEISS Montagehandschuh Ziegenleder


Der G-PRECISION 2 Handschuh der Marke GISS ist ein leistungsstarker Schutzhandschuh, der hervorragende Fingerfertigkeit und optimale Widerstandsfähigkeit in trockenen Arbeitsumgebungen bietet. Gefertigt aus Ziegen-Nappaleder und Jersey vereint er Flexibilität, Langlebigkeit und hohen Tragekomfort.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh kombiniert ein amerikanisches Design mit eingearbeitetem Daumen und einem Handrücken aus Jersey-Strick für eine bestmögliche Anpassungsfähigkeit. Handfläche, Daumen und Finger sind mit Ziegen-Nappaleder verstärkt und gewährleisten eine sehr gute Abriebfestigkeit, ohne die für Präzisionsarbeiten notwendige Flexibilität einzuschränken. Der elastische Handrücken sorgt für einen sicheren Sitz und erhöht dadurch den Tragekomfort. Speziell für trockene Umgebungen entwickelt, ist er ideal für den täglichen Einsatz in Montage, Instandhaltung oder Heimwerken geeignet.

Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Ziegen-Nappaleder / Jersey
• Farbe: natur / weiß
• Verschluss: elastisch am Handrücken
• Verstärkungen: Handfläche, Finger und Daumen verstärkt
• Einsatzumgebung: trocken
• ESD: nein
• Lebensmittelkontakt: nein

Normen:
• EN 388 + A1 (2122X): Abriebfestigkeit Stufe 2, Schnittfestigkeit Stufe 1, Weiterreißfestigkeit Stufe 2, Durchstichfestigkeit Stufe 2
• Verordnung (EU) 2016/425
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe – garantiert eine optimale Passform, die Abwesenheit schädlicher Substanzen sowie klare Informationen zur Verwendung

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, die Sicherheit der Beschäftigten zu gewährleisten und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, sodass Unternehmen ihre Kosten senken können, ohne Abstriche bei der Sicherheit zu machen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und erfüllen die europäischen Anforderungen.

Stärken

• Hervorragende Flexibilität dank Ziegen-Nappaleder
• Hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
• Elastischer Handrücken für perfekten Sitz
• Optimal für präzises Arbeiten und feine Handhabung
• Geeignet für trockene Einsatzbereiche

Anwendungen

Diese Schutzhandschuhe sind ideal für verschiedenste berufliche Einsatzfelder: Instandhaltung, Montage, Arbeiten mit Hand- oder Elektrowerkzeugen, Lagerhaltung, Logistik, Heimwerken oder präzise Tätigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Größe10
Beschichtung der Handschuheohne
Abriebwiderstandswert2
Hauptmaterialleder
Schutzklassenein
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Werkstoffziegenleder, jersey rückseite
2,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe