884888 G-PU-ESD-FINGER GR.7 GRAU Montagehands 100% Polyester mit Karbonfaser PU-Beschichtung

G-PU SCHUTZKLASSE FINGERHANDSCHUHE (gestrickt mit PU-beschichteten Fingern)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:884888
Rubix:3237609
EAN:3660338382109
884888 G-PU-ESD-FINGER GR.7 GRAU Montagehands 100% Polyester mit Karbonfaser PU-Beschichtung
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert1
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 884888 G-PU-ESD-FINGER GR.7 GRAU Montagehands 100% Polyester mit Karbonfaser PU-Beschichtung


Nahtlos gestrickte Handschuhe aus Polyester mit einer Mischung aus Kohlefaser und Polyurethanbeschichtung an den Fingerspitzen. Elastische Manschetten. Gauge 13. Paket mit 12 Paar / Karton mit 240 Paar. ANWENDUNGEN Automobil, Luftfahrt und Schiene. Logistik und Vertrieb. Maschinen und Anlagen. Versorgungseinrichtungen und Wartung. Elektronik- und Halbleitergeräte.STÄRKENDie unbeschichtete Rückseite erhöht die Atmungsaktivität und verbessert den Bedienkomfort.Sehr gute Handhabung, ideal für die Handhabung kleiner Gegenstände in trockener Umgebung.
Handschuhe G-PU Esd Größe 7
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert1
Hauptmaterialpolyester
Schutzklassenein
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Werkstoffpolyester
0,63 € exkl. MwSt.
/ Paar
0,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe