VITAL 181 7 Flüssigkeitsschutzhandschuh Vital 181 rot Gr. 7
Flüssigkeitsschutzhandschuh Duo-Nit 181 rot
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:181-7
Rubix:1781844
Hersteller:34181127
EAN:3245421811270

Produktdetails : VITAL 181 7 Flüssigkeitsschutzhandschuh Vital 181 rot Gr. 7
Fingerfertigkeit und optimierte Resistenz gegenüber Ölen und Fetten, Material: Naturlatex/Nitril, Innen: velourisiert, Aussen: gekörnt chloriniert, Länge: 31 cm, Materialstärke: 0,40 mm, EN 388: 2110 Cat. 3, EN 374, VE: 10/100
MAPA Flüssigkeitsschutzhandschuh Duo-Nit 181 rot Gr. 7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Länge | 310 mm |
| Chemikalienschutzwert | kpt |
| Hauptmaterial | latex |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | rot |
| Stärke | 0,4 mm |
| Werkstoff | naturlatex mit nitril gemischt |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Paar
223,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
