RCSMF 15-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RCSMF15-XL
Rubix:15146
Hersteller:0008269360000
EAN:4012802793963
RCSMF 15-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Breite70 mm
Befestigungsabstand92 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCSMF 15-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten RCSMF, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gummidämmring, Exzenterspannring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Breite70 mm
Befestigungsabstand92 mm
Werkstoffstahlblech
Höhe27 mm
Länge114 mm
Seriercsmf..-xl
Gesamtbreite Lager34,8 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen10,5 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r4750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9800 N
Außendurchmesser114 mm
Gewicht0,29 kg
Bauformflanschgehäuseeinheit mit zwei schrauben
34,74 exkl. MwSt.
/ Stück
41,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage