PME 45-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PME45-XL
Rubix:14696
Hersteller:0009412390000
EAN:4064327792075
PME 45-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite25 mm
Befestigungsabstand130 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PME 45-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten PME, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, P-Dichtung

Stärken

PME wird mit dem Lager GRAE-NPPB geliefert, PMEY mit dem GAY-NPPB, RME mit dem GE-KRRB und RMEY mit den GYE-KRRB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Breite25 mm
Befestigungsabstand130 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe155 mm
Länge155 mm
Seriepme..-xl
Gesamtbreite Lager30,7 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r20400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Außendurchmesser63 mm
70,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,44 € inkl. MwSt.