FY 35 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FY 35 TF
Rubix:11905
Hersteller:6341
EAN:7316577032270


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 34,5 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
Produktdetails : FY 35 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 46,4x118x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1330 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 34,5 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 42,9 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
| Außendurchmesser | 118 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std