Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RATY25-XL
Rubix:14995
Hersteller:0008640130000
EAN:4012802797114


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 71 mm |
| Befestigungsabstand | 76,2 mm |
Produktdetails :
Gehäuseeinheiten RATY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 71 mm |
| Befestigungsabstand | 76,2 mm |
| Werkstoff | stahlblech |
| Höhe | 95,2 mm |
| Länge | 95,2 mm |
| Serie | raty..-xl |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 8,7 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 95,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std