PME 35-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PME35-XL-N
Rubix:14694
Hersteller:0096437020000
EAN:4012802837445
PME 35-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite39 mm
Befestigungsabstand110 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PME 35-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten PME, Vierbolzen-Flanschgehäuse, Gusseisen, Zentrierbund, exzentrische Klemmhülse, P-Dichtungen
Gehäuseeinheiten PME, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, P-Dichtung

Stärken

PME wird mit dem Lager GRAE-NPPB geliefert, PMEY mit GAY-NPPB, RME mit GE-KRRB, RMEY mit GYE-KRRB und GYE-KRRB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Breite39 mm
Befestigungsabstand110 mm
Werkstoffgrauguss (gg)
Höhe20,5 mm
Länge135 mm
Seriepme..-xl-n
Gesamtbreite Lager28,5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr27500 N
Außendurchmesser135 mm
Gewicht1,27 kg
50,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std