FYWK 40 YTH (SKF) Y-Flanschlagergehäuseeinheit aus Polyamid SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYWK 40 YTH
Rubix:149393
Hersteller:443488
EAN:07316574919819


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 54,2 mm |
| Befestigungsabstand | 101,5 mm |
Produktdetails : FYWK 40 YTH (SKF) Y-Flanschlagergehäuseeinheit aus Polyamid SKF
Diese Kugellagereinheiten mit quadratischem Flansch wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust. Die Einheit besteht aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und ist für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Verbundstoffgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54,2x130x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 937 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 54,2 mm |
| Befestigungsabstand | 101,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Länge | 130 mm |
| Serie | fywk |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14,8 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Gewicht | 0,937 kg |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
218,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen