RA 40-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RA40-XL
Rubix:14833
Hersteller:0008293310000
EAN:4012802792645


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 43,8 mm |
| Befestigungsabstand | 119 mm |
Produktdetails : RA 40-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit RA..-XL
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 43,8 mm |
| Befestigungsabstand | 119 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 43,8 mm |
| Länge | 147,5 mm |
| Serie | ra..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 43,8 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 13,5 mm |
| Anzahl Löcher | 3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Außendurchmesser | 147,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen