RCJT 45-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RCJT45-XL
Rubix:15075
Hersteller:0947311790000
EAN:4054372939471
RCJT 45-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite111 mm
Befestigungsabstand148,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCJT 45-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten RCJT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Breite111 mm
Befestigungsabstand148,5 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe180 mm
Länge180 mm
Seriercjt..-xl
Gesamtbreite Lager59,1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r20400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34500 N
Außendurchmesser180 mm
67,20 exkl. MwSt.
/ Stück
79,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std