FY 45 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FY 45 FM
Rubix:11913
Hersteller:6357
EAN:7316577747907
FY 45 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite39 mm
Befestigungsabstand105 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FY 45 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit schmalem Innenring und Exzenterspannring und sind primär für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)56,7x137x90 mm
Bruttogewicht2031 g
Innendurchmesser45 mm
Breite39 mm
Befestigungsabstand105 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager43,7 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r21600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr33,2 N
Außendurchmesser137 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
71,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std