RCJTY 40-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RCJTY40-XL-N
Rubix:15101
Hersteller:0008645440000
EAN:4012802797022


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 105 mm |
| Befestigungsabstand | 143,5 mm |
Produktdetails : RCJTY 40-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RCJTY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
Stärken
PCJT geliefert mit Lager GRAE-NPPB, RCJT- und RCJTZ mit GE-KRRB, RCJTY mit GYE-KRRB und TCJT mit GE-KTTB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 105 mm |
| Befestigungsabstand | 143,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 172 mm |
| Länge | 172 mm |
| Serie | rcjty..-xl-n |
| Gesamtbreite Lager | 54,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Außendurchmesser | 105 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort