GLCTE 20-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GLCTE20-XL
Rubix:12825
Hersteller:0008313440000
EAN:4012802791877
GLCTE 20-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite66,5 mm
Befestigungsabstand71,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GLCTE 20-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten GLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Breite66,5 mm
Befestigungsabstand71,4 mm
Werkstofflamellengraphit-gusseisen
Höhe90,5 mm
Länge90,5 mm
Serieglcte..-xl
Gesamtbreite Lager33 mm
Klemme17 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen9 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13600 N
Außendurchmesser90,5 mm
Gewicht0,39 kg
Bauformzweischrauben-flansch
26,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen