UCF 212-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig FAG
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:-T-LNPG090
FAG:UCF212-J7
Rubix:867622
Hersteller:0808222310000
EAN:4047643247559


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 175 mm |
| Befestigungsabstand | 143 mm |
Produktdetails : UCF 212-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig FAG
Flanschlagergehäuseeinheit UCF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4394 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 175 mm |
| Befestigungsabstand | 143 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 68,7 mm |
| Länge | 175 mm |
| Serie | ucf |
| Gesamtbreite Lager | 68,7 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 19 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52000 N |
| Außendurchmesser | 68,7 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort